帝人
安心パンツウェルドライソフトトランクス(80)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LB
M
L
LB
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62032443
品番
B958TZG
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
4層構造からなる吸水部分には、テイジンの超極細繊維(ミクロスター(R))を使用。抜群の吸水力で横モレを防ぎます。
抗菌防臭加工が施されているため臭いが気になりません。
前あきタイプ
サイズ
LB
材質
身生地:綿100%、パッド部分:ポリエステル・ナイロン、ウエストゴム:ポリエステル・綿・ポリウレタン
色
グレー
質量(g)
133