BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:230V 170pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62032488
品番
DV230K4032R2
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:230V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:DV●最大サージ電流:1200A●静電容量:170pF●長さ:10mm●厚さ:2mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:360V
アズワン品番
65-7028-74