BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.06nF 1セット 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(25個)
注文コード
62032628
品番
ZV25K1210401NIR1
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.06nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39V
アズワン品番
65-6961-54