BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 160pF 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
62033170
品番
ZV30K0603300NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:160pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:47V
アズワン品番
65-7033-20