曜日別特売
ZV30K0805121NIR1HT バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入 BOURNS 62033188

バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62033188品番ZV30K0805121NIR1HT
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする