SRN2012T-1R0K パワーインダクタ 1 μH 1.3A rms 1セット 10個入 BOURNS 62034265

パワーインダクタ 1 μH 1.3A rms 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(10個)注文コード62034265品番SRN2012T-1R0K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.3A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7172-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする