BOURNS
パワーインダクタ 15 μH 0.38A rms 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62034308
品番
SRN2012T-150K
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:0.38A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7176-09