曜日別特売
- ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド ユニ・チャーム 62034945

- ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド ユニ・チャーム 62034945
- ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド ユニ・チャーム 62034945

ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(16枚)
内容量1袋(16枚)注文コード62034945品番-
参考基準価格(税別)¥1,453販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

消臭ポリマー配合。※アンモニアについての消臭効果があります。
ズレ止めテープがぴったりくっついて上げ下げしてもズレずに、モレ・違和感を防ぎます。ズレ止めテープは、はがす手間がなく何度でもつけはずしできるから、簡単に交換ができます。

材質不織布質量(kg)1.049タイプ夜用スーパー幅(cm)18長さ(cm)51アズワン品番65-0423-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする