曜日別特売
MPT100C680RF パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 680Ω 1% 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62035245

パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 680Ω 1% 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(35個)注文コード62035245品番MPT100C680RF
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:680Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●リード間隔:10.42mmアズワン品番65-7144-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする