EZPE1B256MTA フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 62038289

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード62038289品番EZPE1B256MTA
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

MKP EZPEシリーズ
パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。
低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。

MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用途。DCフィルタリングやDCリンク回路用に推奨されます。その他に、風力発電、産業用電源、電化製品やソーラーインバータのインバータ回路などの用途に適しています。

仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:10.2 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:10.7mΩ●寸法:57.5 x 30 x 51mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-7194-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする