曜日別特売
MMT0100J47400000000 フィルムコンデンサ 100V dc 470nF ±5% 1袋 10個入 日精 62038639

フィルムコンデンサ 100V dc 470nF ±5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(10個)注文コード62038639品番MMT0100J47400000000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●静電容量:470nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:5.3mm●高さ:7.5mm●寸法:7.3 x 5.3 x 7.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-7119-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする