KEMET
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62039208
品番
LDEPF3100KA0N00
参考基準価格(税別)
¥443,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●パッケージ/ケース:4030
アズワン品番
65-7090-07