EPCOS
フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62040170
品番
B32914A3105K000
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7091-80