ケアフルⅢ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1足サイズL注文コード62041543品番1304
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

足先まで大きく開き、可動域制限のある方にもスムーズに足入れできる構造です。
立体縫製によりスマートなデザインです。
軽量感のある新しい靴底を採用しました。
新インソールが足裏アーチを心地良くサポートします。
補助ベルト採用でより足にフィットします。

サイズ(cm)23~23.5サイズL左右区別材質表・内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA/ゴム)質量(g)約200(片足)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする