曜日別特売
Z0603C601BPWZT フェライトビーズ 0.063 x 0.031 x 0.031mm 1セット 10個入 KEMET 62043024

フェライトビーズ 0.063 x 0.031 x 0.031mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:236Ω●インピーダンス @ 50 MHz:411Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:873.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:900Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.063 x 0.031 x 0.031mm
注文コード
62043024
品番
Z0603C601BPWZT
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209
アズワン品番
65-7064-84
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:236Ω●インピーダンス @ 50 MHz:411Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:873.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:900Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.063 x 0.031 x 0.031mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする