曜日別特売
Z0805C420APWST フェライトビーズ 0.079 x 0.049 x 0.033mm 1セット 10個入 KEMET 62043408

フェライトビーズ 0.079 x 0.049 x 0.033mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)仕様●入数:1テープ(10個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:33.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:38.4Ω●インピーダンス @ 100 MHz:42Ω●インピーダンス @ 300 MHz:46.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:46Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.079 x 0.049 x 0.033mm注文コード62043408品番Z0805C420APWST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●入数:1テープ(10個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:33.7Ω●インピーダンス @ 50 MHz:38.4Ω●インピーダンス @ 100 MHz:42Ω●インピーダンス @ 300 MHz:46.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:46Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.079 x 0.049 x 0.033mmアズワン品番65-7064-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする