商品レビューを投稿する内容量1セット(5個)仕様●入数:1テープ(5個入り)●パッケージタイプ:テープ及びリール●インピーダンス @ 25 MHz:329Ω●インピーダンス @ 50 MHz:521.3Ω●インピーダンス @ 100 MHz:680Ω●インピーダンス @ 300 MHz:746.8Ω●インピーダンス @ 1 GHz:290Ω●タイプ:チップビーズ●寸法:0.177 x 0.126 x 0.126mm注文コード62043889品番Z1812C681BPWZT
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,077販売価格(税別)