曜日別特売
BLF02JD471GNED フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入 MURATA(村田製作所) 62043916

フェライトビーズ 0.40 x 0.20 x 0.30mm 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:91.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:172Ω●インピーダンス @ 100 MHz:253Ω●インピーダンス @ 300 MHz:411Ω●インピーダンス @ 1 GHz:481Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mm注文コード62043916品番BLF02JD471GNED
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Murata BLF02JD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲:
Murata BLF02JD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されており、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ アースへの接続は不要です。

仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:01005●インピーダンス @ 25 MHz:91.6Ω●インピーダンス @ 50 MHz:172Ω●インピーダンス @ 100 MHz:253Ω●インピーダンス @ 300 MHz:411Ω●インピーダンス @ 1 GHz:481Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.40 x 0.20 x 0.30mmアズワン品番65-7038-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする