商品レビューを投稿する内容量1セット(100個)注文コード62044029品番BLM03AG102SN1D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406販売価格(税別)
Murata BLM03AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優
Murata BLM03AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 1000 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ アースへの接続は不要です。