曜日別特売
BLF03JD421GNED フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.4mm 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所) 62044196

フェライトビーズ 0.6 x 0.3 x 0.4mm 1セット 15000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15000個)注文コード62044196品番BLF03JD421GNED
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Murata BLF03JD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。700 MHz → 1 GHz の高インピーダンスに対応するように設計され、GSM 帯域のイミュニティ
Murata BLF03JD シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計され、共振の可能性を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。700 MHz → 1 GHz の高インピーダンスに対応するように設計され、GSM 帯域のイミュニティノイズ抑制に適しています。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ アースへの接続は不要です。

仕様●入数:1リール(15000個入り)●パッケージタイプ:0201●インピーダンス @ 25 MHz:111Ω●インピーダンス @ 50 MHz:185Ω●インピーダンス @ 100 MHz:247Ω●インピーダンス @ 300 MHz:378Ω●インピーダンス @ 1 GHz:384Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:0.6 x 0.3 x 0.4mmアズワン品番65-7049-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする