曜日別特売
BLM15HG601BH1D フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所) 62044214

フェライトビーズ 1 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:394Ω●インピーダンス @ 50 MHz:475Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:767Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm注文コード62044214品番BLM15HG601BH1D
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:394Ω●インピーダンス @ 50 MHz:475Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:767Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1000Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7045-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする