曜日別特売
BLM15HD601BH1D フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所) 62044309

フェライトビーズ 1.0 x 0.5 x 0.5mm 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10000個)注文コード62044309品番BLM15HD601BH1D
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃
Murata BLM15HD シリーズチップフェライトビーズは、優れた周波数インピーダンス特性を備えています。1 GHz 以上の周波数でのノイズ抑制に適しています。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 600 Ω です。終端部に Ni+Sn めっきを使用してリードを生成しない 動作温度範囲: -55 → 125 ℃。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージタイプ:0402●インピーダンス @ 25 MHz:167Ω●インピーダンス @ 50 MHz:369Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:977Ω●インピーダンス @ 1 GHz:1400Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.0 x 0.5 x 0.5mmアズワン品番65-7041-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする