曜日別特売
BLM18KN260EH1D フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入 MURATA(村田製作所) 62044765

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.6mm 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62044765品番BLM18KN260EH1D
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐
Murata BLM18KN シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の可能性が大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。インピーダンスは 26 Ω です。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ アースへの接続は不要です。

仕様●入数:1テープ(50個入り)●パッケージタイプ:0603●インピーダンス @ 25 MHz:14.1Ω●インピーダンス @ 50 MHz:198Ω●インピーダンス @ 100 MHz:26Ω●インピーダンス @ 300 MHz:28.6Ω●インピーダンス @ 1 GHz:29Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.6mmアズワン品番65-7047-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする