曜日別特売
BLM18PG221SN1D フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入 MURATA(村田製作所) 62045368

フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62045368品番BLM18PG221SN1D
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ
村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 BLM_PタイプはDC抵抗が小さいので、大電流回路に適しています。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。

仕様●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:220Ω●定格電流:1.4A●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:100mΩ●材料:フェライトアズワン品番65-7209-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする