曜日別特売
BLM21AG601SN1D フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所) 62045560

フェライトビーズ 2 x 1.25 x 0.85mm 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:316Ω●インピーダンス @ 50 MHz:464Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:423Ω●インピーダンス @ 1 GHz:141Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm注文コード62045560品番BLM21AG601SN1D
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲
Murata BLM21AG シリーズチップフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため、共振の発生を大幅に低減し、信号波形の歪みを防止します。安定したアースラインのない回路に効果的です。DC 抵抗が低いため、高電流回路で使用できます。外部電極のニッケルバリア構造により、はんだ耐熱性に優れています 動作温度範囲: -55 → 125 ℃ アースへの接続は不要です。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:0805●インピーダンス @ 25 MHz:316Ω●インピーダンス @ 50 MHz:464Ω●インピーダンス @ 100 MHz:600Ω●インピーダンス @ 300 MHz:423Ω●インピーダンス @ 1 GHz:141Ω●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:2 x 1.25 x 0.85mmアズワン品番65-7046-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする