曜日別特売
TLP561J(C,F) フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP561J C F 東芝 62045849

フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP561J C F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62045849品番TLP561J(C,F)
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

東芝 フォトカプラ トライアック出力
東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。

仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrmsアズワン品番65-7263-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする