曜日別特売
RV1S9353ACCSP-120C#SC0 フォトカプラ トランジスタ出力 1セット 20個入 RENESAS 62046174

フォトカプラ トランジスタ出力 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード62046174品番RV1S9353ACCSP-120C#SC0
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●入数:1テープ(20個入り)●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:5.5V●ピン数:8●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7258-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする