東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP182 GB E T 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
62046874
品番
TLP182(GB,E(T
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
東芝 フォトカプラランジスタ出力
東芝 フォトカプラランジスタ出力。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs
アズワン品番
65-7228-41