東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1セット 125個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(125個)
注文コード
62047154
品番
TLP385(GR,E(T
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC
アズワン品番
65-7237-38