曜日別特売
99-6206 フリーザーボックス貯蔵ラック 縦式 ステンレス製 2個入 99シリーズ BIOLOGIX 62050094

フリーザーボックス貯蔵ラック 縦式 ステンレス製 2個入 99シリーズ

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
アズワン品番65-3799-72
内容量1パック(2個)注文コード62050094品番99-6206
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

フリーザーラック 縦式
耐腐食性のステンレス製
フリーザーボックス(133x133x52mm)に対応
標準的なフリーザーに適応
液体窒素内での使用可能

仕様●収納数(DxH):1x6列●外寸法(WxDxH):140x140x338mm●収納フリーザーボックス寸法:133x133x52mm●材質:ステンレスアズワン品番65-3799-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする