曜日別特売
BMFR-11 フリーザーラックセット 50穴 BMFRシリーズ ザルスタット 62050277

フリーザーラックセット 50穴 BMFRシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1パック(20個)
内容量1パック(20個)注文コード62050277品番BMFR-11
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フリーザーラック
1.5ml/2.0mlチューブ×50本
未滅菌
※セット:ラック&間仕切り
耐低温特殊紙製で、ディープフリーザー保存に適しています。ラックは紙製ですので、全面に文字の書き込みが可能。

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):151×77×52mm●ウェル直径:13.6mmΦ●材質:耐冷紙(間仕切り:耐冷紙)●温度耐性:-80℃~室温アズワン品番65-3811-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする