TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ブレーキ抵抗器 372.85W 1.5kΩ 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-7171-07
注文コード
62050697
品番
HPBA005C1K5100E
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗:1.5kΩ●定格電力:372.85W●シリーズ:HPBA●パッケージ/ケース:密閉型●許容差:10%●テクノロジー:巻線
アズワン品番
65-7171-07