曜日別特売
THAD-C 1.5SX40A ヘルール管用ネジアダプタ 大阪サニタリー 62053217

ヘルール管用ネジアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62053217品番THAD-C 1.5SX40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600

食品用配管部材
内外#320~#400
バフ研磨仕上げ

仕様●サニタリー配管用 片側ヘルール×片側オネジアダプター●ID1:35.7●ID2:40●A:50.5●B:51●L:65●Mass kg:0.227アズワン品番65-5549-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする