曜日別特売

エスパド 右足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)20.5~21.5
内容量1足注文コード62053863品番2004
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

靴底はすべり止め付。

サイズ(cm)20.5~21.5材質表・内素材:綿95%・ポリウレタン5%、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする