徳武産業
エスパド 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
25~26
20.5~21.5
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
色
紫
ブルー
ピンク
べージュ
黒
ミントグリーン
グレー
紫
ベージュ
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62054107
品番
2004
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
靴底はすべり止め付。
色
紫
サイズ(cm)
25~26
材質
表・内素材:綿95%・ポリウレタン5%、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%
サイズ
LL