徳武産業
エスパドメッシュ 右足
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
20.5~21.5
20.5~21.5
22~23
23.5~24.5
25~26
26.5~27.5
色
グレー
ブルー
ピンク
ベージュ
グレー
全17種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62054895
品番
2024
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
かかとゴムと甲部のゴムでやさしいフィット感
靴底はすべり止め付。
色
グレー
サイズ(cm)
20.5~21.5
材質
表・内素材:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:ナイロン60%・ポリウレタン40%
サイズ
S