曜日別特売
AMZ0050J10100000000 ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100pF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 62056918

ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100pF ±5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62056918品番AMZ0050J10100000000
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.7mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.7 x 7.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-7022-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする