日精電機[制御機器]
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 220pF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62057024
品番
AMZ0050J22100000000
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:7.3mm●寸法:5.5 x 3.2 x 7.3mm●リード径:0.5mm
アズワン品番
65-6915-28