曜日別特売
AMZ0050J47100000000 ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 470pF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 62057119

ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 470pF ±5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62057119品番AMZ0050J47100000000
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.2mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5.2 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6919-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする