曜日別特売
- カラー折りたたみステッキ 豊通オールライフ 62057494

カラー折りたたみステッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード62057494品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

携帯用ビニールケース付
日本製

全長(cm)78~85(4段階調節)材質本体:アルミ、グリップ:樹脂質量(g)280寸法(cm)収納時:26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする