R75RI210050H3J ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 10nF 5% 1袋 10個入 KEMET 62057679

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.25kV dc 10nF 5% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード62057679品番R75RI210050H3J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
仕様●静電容量:10nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする