KEMET
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 330nF 5% 1セット 288個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(288個)
注文コード
62059350
品番
R75QR333050H0J
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:330nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番
65-6959-94