曜日別特売
MKP1847C610235K2 ポリプロピレンフィルムコンデンサ 230V dc 10μF 10% 1袋 2個入 VISHAY 62059456

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 230V dc 10μF 10% 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード62059456品番MKP1847C610235K2
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様●静電容量:10μF●電圧:230V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6969-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする