象印ベビー
ライトステップタイニーWヌーボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
62059664
品番
TNYWN-VL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
デラックスカーブハンドル仕様で、楽に握れ操作性が良いです。
後部に可愛いポーチバッグ装備しております。
色
バイオレット
材質
本体:アルミ、袋部:ポリエステル、ナイロン、綿(コーティング)
質量(kg)
4
幅(cm)
折りたたみ時:42、座面:27
高さ(cm)
折りたたみ時:90、座面:44
奥行き(cm)
折りたたみ時:30、座面:23