幸和製作所
おとなりカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
62060014
品番
WCC03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。
360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
色
ブラック
材質
本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮
幅(cm)
折りたたみ時:31.5、バッグ:28
高さ(cm)
折りたたみ時:55、バッグ:37
奥行き(cm)
折りたたみ時:20、バッグ:19.5