曜日別特売
- MOGUウエストクッション(カバー付) MOGU 62060714

MOGUウエストクッション(カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62060714品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

横方向の大きな摩擦抵抗によって接着するクロロプレンゴム採用によりトレーをのせるだけでテーブルになります。上方向にはまったく抵抗がないので簡単に取れます。
固定テープが全面への転倒の不安を軽減します。

材質カバー:ポリエステル90%・ポリウレタン10%、本体:ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ、発泡ポリスチレン・接着シート:クロロプレンゴム、固定テープ部材:ナイロン・ポリエステル各100%レッド質量(g)850幅(cm)55高さ(cm)6/20奥行き(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする