アズワン
帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
62061354
品番
P-d37L
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,863
販売価格(税別)
¥
5,330
バスケットに入れる
被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様
表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)
材質
PE(ポリエチレン)3層構造
寸法(幅Wmm×長さLm)
1200×42
アズワン品番
1-2429-02
直径×高さ(mm)
10×3.5
注意
※食品は直接包装しないでください。