シシド静電気
イオンブローガン AGZⅢ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62061659
品番
AGZIII
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
軽量で、グリップ部は手へのフィット性に優れています。電源異常時をランプで知らせます。圧電トランス内蔵ですので、高圧部が露出しません。
寸法(mm)
164.6×25×135.8
質量(g)
200(ケーブル除く)
電源
DC24V(ACアダプター付属)
出力電圧
約AC2500V
外径(Φmm)
(エアー継手) 6
オゾン発生量
0.04ppm以下(距離150mm)
流量(mL/h)
(エアー)370(MAX・at0.6MPa)
使用エアー圧力(MPa)
0.05~0.6
イオンバランス
±15V以下(距離100mm)
アズワン品番
1-2825-01
注意
※コンプレッサーは付属しておりません。