BAUHAUS(マツ六)
スリムエンドブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラウン
ブラウン
ゴールド
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62061728
品番
040-6090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,800
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
200
寸法(cm)
Φ32
高さ(cm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62061728
040-6090
73657439
BE-63B
Φ32 ジョイントブラケット横型カバー付
BAUHAUS(マツ六)
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました