BAUHAUS(マツ六)
出隅スリム座ブラケットカバー付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62061807
品番
040-1496
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
220
寸法(cm)
Φ32
高さ(cm)
7.3